Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 3000 g, Länge: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 3000 g, Länge: 600 mm
TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 3000 g, Länge: 600 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-VH3
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     VH3
EAN/GTIN:
     4003457250413
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

TRIUSO Vorschlaghammer, mit Eschenstiel, 3000 g, Länge: 600 mm

  • mit Eschenstiel
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 g
Länge:
600 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Vorschlag-Hammer, Hammer-Vorschlag, Hammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.