| |
|
| Artikel-Nr.: 874-TO-SFBG5033 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SFBG5033 EAN/GTIN: 4003457280182 |
| |
|
| | |
| PVC-Band, glatt, kältebeständig, 33 mm, Breite: 50 mm - bestehend aus einer widerstandsfähigen Weich-PVC-Folie
- kältebeständig
- einseitig mit Naturkautschuk-Kleber beschichte
- wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele andere Chemikalien
- geeignet als Schutzband für langfristiges Aufkleben im Außen- und Innenbereich
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 mm | Breite: | 50 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVCband, Band-PVC, Band, glatt |
| | |
| |