Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel, DIN 5112, aus Eschenholz, bis 10 kg, Länge: 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammerstiel, DIN 5112, aus Eschenholz, bis 10 kg, Länge: 900 mm
Vorschlaghammerstiel, DIN 5112, aus Eschenholz, bis 10 kg, Länge: 900 mm
Artikel-Nr.:
     874-TO-090VHE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     090VHE
EAN/GTIN:
     4003457012769
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Vorschlaghammerstiel, DIN 5112, aus Eschenholz, bis 10 kg, Länge: 900 mm

  • DIN 5112, aus Eschenholz
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Gewicht:
bis 10 kg
Länge:
900 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 900mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Vorschlaghammer-Stiel, Stiel-Vorschlaghammer, Stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.