Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerstiel, DIN 511, aus Eschenholz, 320 mm, Gewicht: 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerstiel, DIN 511, aus Eschenholz, 320 mm, Gewicht: 500 g
Hammerstiel, DIN 511, aus Eschenholz, 320 mm, Gewicht: 500 g
Artikel-Nr.:
     874-TO-032HAE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     032HAE
EAN/GTIN:
     4003457012882
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
hammerstiel 32 cm

Hammerstiel, DIN 511, aus Eschenholz, 320 mm, Gewicht: 500 g

  • DIN 511, aus Eschenholz
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Gewicht:
500 g

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel din 511, Hammer-Stiel, Stiel-Hammer, Stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.