Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Radialpresse 22kN REMS Mini-Press 14,4V ACC Basic-Pack , mit Zwangsablauf, im Stahlblechkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialpresse REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic
Radialpresse REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-578012R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578012R220
EAN/GTIN:
     4039976086424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

REMS Mini-Press 14,4V ACC – universell bis Ø 40 mm. Superleicht, superklein, superhandlich. Mit Zwangsablauf. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Automatische Verriegelung der Presszange. Universelles, superhandliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Für Akku- und Netzbetrieb.

Bauweise:

  • Superleicht, superklein, superhandlich
  • Antriebsmaschine mit Akku nur 2,4 kg
  • Antriebsmaschine mit Presszange V 22 nur 33 cm lang
  • Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, auch an besonders engen Stellen
  • Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung
  • Ergonomisch gestaltetes Gehäuse
  • Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle
  • Drehbare Presszangenaufnahme
  • Sicherer Sitz der Presszange durch automatische Verriegelung
  • Für Akku- und Netzbetrieb
  • Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz und Ladezustandsanzeige mit 2-farbiger LED

Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC:

  • Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit
  • Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf)

Akku- oder Netzbetrieb:

  • Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung
  • Einsparung von Schweißnähten, Pressverbindungen und Arbeitszeit
  • Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen

Antrieb:

  • Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen
  • Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs- Hydrauliksystem
  • Sicherheits-Tippschalter

Lieferumfang:

  • Akku-Radialpresse mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼"
  • Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini
  • Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung
  • Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 14,4 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter
  • Integrierte LED-Arbeitsleuchte
  • Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah
  • kein Memoryeffekt für max. Arbeitsleistung
  • Schnellladegerät 220 - 240V, 10,8 18V, 65 W, für kurze Ladezeiten
  • Im stabilen Stahlblechkasten
  • Optional:Spannungsversorgung 220 - 240 V / 14,4V, 33 A Abgabe , für Netzbetrieb anstelle Akku-Li-Ion 14,4V
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
516 x 334 x 136 mm
Gewicht:
7,64 kg
Pressverbindungen Ø:
10 - 40 mm, bzw. 3/8 - 1 1/4 "
geeignet für Akkus Li-Ion:
14,4 V , 2,5 - 5,0 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, radialpresse rems, radialpresse, REMS Radialpressen, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,48*
€ 908,38*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,36*
€ 908,39*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 874,68*
€ 928,78*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 903,36*
€ 966,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 906,00*
€ 987,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,23*
€ 1.149,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,13*
€ 1.149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,70*
€ 1.127,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,78*
€ 1.106,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,36*
€ 1.075,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DW Verbundrohr
31310
ab € 114,04*
Zubehör
DW Verbundrohr
31330
ab € 113,78*
Zubehör
DW Verbundrohr
31340
ab € 114,42*
Zubehör
REMS
578586
ab € 115,13*
Zubehör
REMS
578324
ab € 88,46*
Zubehör
REMS
578326
ab € 94,14*
Zubehör
REMS
578328
ab € 88,88*
Zubehör
REMS
578330
ab € 93,86*
Zubehör
REMS
578332
ab € 88,93*
Zubehör
REMS
578334
ab € 88,49*
Zubehör
REMS
578336
ab € 88,92*
Zubehör
REMS
578338
ab € 95,12*
Zubehör
REMS
578340
ab € 89,30*
Zubehör
REMS
578372
ab € 115,96*
Zubehör
REMS
578376
ab € 115,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.