| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-577010R220 Herst.-Nr.: 577010R220 EAN/GTIN: 4039976065887 |
| | | |
|
| | |
| REMS Power-Press ACC – universell bis Ø 110 mm. Mit Zwangsablauf. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Automatische Verriegelung der Presszange. Bauweise: - Kompakt, robust, baustellengerecht
- Kleine Maße, schlanke Form, Antriebsmaschine nur 4,7 kg
- Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen
- Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung
- Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Griffmulden
- Drehbare Presszangenaufnahme
- Sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung
- Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate
Pressvorgang im Tippbetrieb: - Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit
- Automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang (Zwangsablauf)
Antrieb: - Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen
- Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem
- Sicherheits-Tippschalter
Lieferumfang: - Elektrohydraulische Radialpresse mit Zwangslauf zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4"
- Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung
- Elektrohydraulischer Antrieb mit bewährtem Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter
- Im stabilen Stahlblechkasten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 522 x 336 x 136 mm | Gewicht: | 10,12 kg | Pressverbindungen Ø: | 10–108 mm | Elektrischer Anschluss: | 450 W, 230V |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 992,75* | € 1.130,89* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.050,11* | € 1.190,36* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.079,33* | € 1.219,42* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,64* | € 1.220,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.099,31* | € 1.237,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|