| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001556966 Herst.-Nr.: 577001 EAN/GTIN: 4039976065795 |
| |
|
| | |
| 'REMS (577001 R220) Power-Press Antriebsm. Power-Press Antriebsm. (577001 R220) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 577001 | Werksnummer: | 577001 R220 | Länge netto mm: | 440,00 | Breite netto mm: | 290,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 5,380000 | Länge brutto mm: | 440,00 | Breite brutto mm: | 290,00 | Höhe brutto mm: | 130,00 | Gewicht brutto Kg: | 5,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 993,70* | € 1.150,07* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,22* | € 1.181,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,56* | € 1.242,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|