Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 577012 R220 REMS Power-Press Basic-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 577012 R220 REMS Power-Press Basic-P
REMS 577012 R220 REMS Power-Press Basic-P
Artikel-Nr.:
     1955B-4039995292
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     577012 R220
EAN/GTIN:
     4039976168564
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
REMS 577012 R220 REMS Power-Press Basic-P
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
577012 R220
Werksnummer:
577012 R220
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
8,160000
Länge brutto mm:
440,00
Breite brutto mm:
360,00
Höhe brutto mm:
155,00
Gewicht brutto Kg:
8,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.097,34*
€ 1.279,93*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.164,22*
€ 1.387,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,48*
€ 1.651,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,95*
€ 1.587,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,19*
€ 1.484,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,89*
€ 1.448,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,22*
€ 1.385,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
577010 R220
€ 1.133,49*
Ähnlich
REMS
577000
€ 1.240,25*
Ähnlich
REMS
577001
€ 1.196,09*
Ähnlich
REMS
577011
€ 1.140,49*
Ähnlich
REMS
577013 R220
€ 1.178,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.