Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Rohrsäbelsäge REMS Tiger 22V VE Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Rohrsäbelsäge REMS Tiger 22V VE Set
Akku Rohrsäbelsäge REMS Tiger 22V VE Set
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-560053R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     560053R220
EAN/GTIN:
     4039976253055
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge

Leistungsstarkes, mobiles, handliches Elektrowerkzeug mit kraftübersetzendem Führungshalter zum mühelosen, schnellen und rechtwinkligen Sägen überall vor Ort, ohne Schraubstock.

  • Auch zum universellen Sägen frei Hand.
  • Nur 3,4 kg. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur.
  • Li-Ion 22 V Technology.
  • Für Akku- und Netzbetrieb mit Art. 874-RS-571578R220.
  • Ideal für Stahlrohre und andere.
  • Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.
  • REMS Tiger 22V VE – die Säge des Installateurs.
  • Sägt mühelos, blitzschnell, rechtwinklig.
  • Mobil, handlich, leicht.
  • Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, für ca. 80 Abschnitte Stahlrohr 1" mit Führungshalter oder ca. 140 Abschnitte Stahlrohr 1" ohne Führungshalter mit einer Akkuladung.

    Lieferumfang:

    • Antriebsmaschine
    • Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät 100-240V, 50-60Hz, 90W
    • Sechskant Stiftschlüssel
    • Führungshalter 2"
    • 2Stück Rems Spezialsägeblätter 2"/140-3,2
    • Im stabilen Stahlblechkasten
Weitere Informationen:
L x B x H:
698x305x164 mm
Gewicht:
11,66 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... > REMS > Sägen > Säbelsägen
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku fuchsschwanz, Säbelsäge, Rohrsäge, Elektrische Sägen, Sägeblätter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,26*
€ 937,75*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 905,18*
€ 970,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,95*
€ 984,20*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 947,91*
€ 1.007,99*
2 Tage
559
Frei Haus
ab € 954,10*
€ 1.010,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,62*
€ 1.155,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,38*
€ 1.119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,18*
€ 1.099,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,85*
€ 1.086,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,18*
€ 1.077,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
571574R22
ab € 327,96*
Ähnlich
REMS
543100
ab € 213,53*
Ähnlich
REMS
560000
ab € 499,10*
Ähnlich
REMS
560001
ab € 570,46*
Ähnlich
REMS
560008
ab € 515,20*
Ähnlich
REMS
560020
ab € 503,02*
Ähnlich
REMS
560022
ab € 1.613,37*
Ähnlich
REMS
560023
ab € 204,30*
Ähnlich
REMS
560026
ab € 599,80*
Ähnlich
REMS
560027
ab € 540,87*
Ähnlich
REMS
560040
ab € 339,73*
Ähnlich
REMS
561007
ab € 38,46*
Ähnlich
REMS
563000
ab € 134,62*
Ähnlich
REMS
563008
ab € 17,05*
Ähnlich
REMS
563100
ab € 181,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.