Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Säbelsäge
>
Artikel
REMS (560023 R220) Puma VE Set Universal-Säbelsäge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001556190
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
560023
EAN/GTIN:
4039976052412
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
reciprosäge
REMS (560023 R220) Puma VE Set
Puma VE Set (560023 R220) Elektrische Universal-Säbelsäge Leistungsstarkes Elektrowerkzeug zum universellen Sägen frei Hand. Nur 3,8 kg. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur. Viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostender Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein. REMS Puma VE – die leistungsstarke Universalsäge mit Anti-Vibrations-System. Schneller, werkzeugloser Sägeblattwechsel. Verstellbarer Stützschuh.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
560023
Werksnummer:
560023 R220
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
8,450000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
220,00
Höhe brutto mm:
100,00
Gewicht brutto Kg:
8,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 63VSM
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,42*
€ 259,39*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,84*
€ 261,64*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,69*
€ 262,67*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,68*
€ 267,15*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 229,05*
€ 279,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku Li-Ion 21,6V, 4,4Ah
REMS
571574R22
€ 399,77*
Ähnlich
REMS (543100) Doppelhalter
REMS
543100
€ 266,65*
Ähnlich
REMS (560001 R220) Tiger ANC SR Antriebsm..
REMS
560001
€ 674,63*
Ähnlich
REMS (560008 R220) Tiger ANC VE
REMS
560008
€ 618,61*
Ähnlich
REMS (560020 R220) Tiger ANC Set
REMS
560020
€ 599,03*
Ähnlich
REMS (560022) Tiger ANC Set pneumatic
REMS
560022
€ 1.750,49*
Ähnlich
REMS (560026 R220) Tiger ANC SR Set
REMS
560026
€ 684,34*
Ähnlich
REMS (560027 R220) Tiger S?bels?ge ANC VE Set
REMS
560027
€ 570,62*
Ähnlich
REMS (560040 R220) Cat ANC VE Set
REMS
560040
€ 417,83*
Ähnlich
REMS (561007 R05) Spezial 2'/140-2,5, 5er-P
REMS
561007
€ 49,98*
Ähnlich
REMS (563000 R) F?hrungshalter 2'
REMS
563000
€ 171,83*
Ähnlich
REMS (563008 R) Schutzkappe
REMS
563008
€ 24,42*
Ähnlich
REMS (563100 R) F?hrungshalter 4'
REMS
563100
€ 225,23*
Ähnlich
REMS (563200 R) F?hrungshalter 6'
REMS
563200
€ 263,07*
Ähnlich
REMS (566051 R) Stahlblechkasten
REMS
566051
€ 88,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.