Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rollnutmaschine REMS COLLUM 22V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Rollnutmaschine REMS COLLUM 22V
Akku-Rollnutmaschine REMS COLLUM 22V
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-347005R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     347005R220
EAN/GTIN:
     4039976270694
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
Rollnutmaschine

Leistungsstarke, mobile Akku-Rollnutmaschine zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau. Für Baustelle und Werkstatt. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

  • Stahlrohre DN 25 – 300, 1 – 12", s ≤ 7,2 mm
  • Nichtrostende Stahlrohre, Kupfer-, Aluminium-, PVC-Rohre
  • REMS Collum 22 V – elektrisch Rollnuten bis 12".
  • Mobil, schnell, wirtschaftlich. Vorschub der Druckrolle mit ölhydraulischem Druckzylinder.
  • Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, für ca. 23 Nuten DN 100/4" mit einer Akkuladung.
  • Untergestell optional
Weitere Informationen:
L x B x H:
800x400x600 mm
Gewicht:
36,08 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hand gewindeschneidmaschine rems, rems gewindeschneidemaschine, gewindeschneidkluppen, REMS Rollnutmaschine, Rollnutvorrichtung, Rollnutmaschinen, Rollnuten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.811,53*
€ 2.922,08*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 2.876,83*
€ 2.990,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.979,91*
€ 3.092,79*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.990,12*
€ 3.558,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.954,31*
€ 3.515,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.899,23*
€ 3.450,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.878,62*
€ 3.425,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.876,83*
€ 3.423,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
347000
ab € 1.607,44*
Ähnlich
REMS
347006
ab € 2.056,97*
Ähnlich
REMS
347007
ab € 123,83*
Ähnlich
REMS
347008
ab € 2.295,47*
Ähnlich
REMS
347010
ab € 201,11*
Ähnlich
REMS
347035
ab € 250,08*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 283,19*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 168,85*
Ähnlich
REMS
347001
ab € 1.744,88*
Ähnlich
REMS
347009
ab € 2.290,44*
Ähnlich
REMS
347030
ab € 248,61*
Ähnlich
REMS
347034
ab € 248,86*
Ähnlich
REMS
347040
ab € 405,15*
Ähnlich
REMS
347046
ab € 668,80*
Ähnlich
REMS
347047
ab € 680,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.