Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (347008 R220) Collum RG 2 Rollnutmaschine Druckrolle Druckzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (347008 R220) Collum RG 2 Rollnutmaschine Druckrolle Druckzylinder
REMS (347008 R220) Collum RG 2 Rollnutmaschine Druckrolle Druckzylinder
Artikel-Nr.:
     2280-2001552819
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     347008
EAN/GTIN:
     4039976132411
Suchbegriffe:
Druckzylinder
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
'REMS (347008 R220) Collum RG 2
Collum RG 2 (347008 R220) Rollnutmaschine Leistungsstarke Rollnutmaschine zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau. Für Baustelle und Werkstatt. Stahlrohre DN 25 – 300, 1 – 12", s = 7,2 mm Nichtrostende Stahlrohre, Kupfer-, Aluminium-, PVC-Rohre REMS Collum RG – elektrisch Rollnuten bis 12". Schnell und wirtschaftlich. Vorschub der Druckrolle mit ölhydraulischem Druckzylinder.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
347008
Werksnummer:
347008 R220
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
430,00
Höhe netto mm:
440,00
Gewicht netto Kg:
38,000000
Länge brutto mm:
610,00
Breite brutto mm:
430,00
Höhe brutto mm:
440,00
Gewicht brutto Kg:
38,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.300,65*
€ 2.395,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.331,09*
€ 2.433,46*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.350,94*
€ 2.449,71*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.437,93*
€ 2.532,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.887,69*
€ 2.982,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.532,29*
€ 3.013,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.506,56*
€ 2.982,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.455,09*
€ 2.921,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.437,93*
€ 2.901,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
347000
ab € 1.608,49*
Ähnlich
REMS
347006
ab € 2.051,43*
Ähnlich
REMS
347007
ab € 125,08*
Ähnlich
REMS
347010
ab € 200,20*
Ähnlich
REMS
347035
ab € 247,71*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 283,09*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 167,59*
Ähnlich
REMS
347001
ab € 1.730,81*
Ähnlich
REMS
347005 R220
ab € 2.824,51*
Ähnlich
REMS
347009
ab € 2.293,99*
Ähnlich
REMS
347030
ab € 249,26*
Ähnlich
REMS
347034
ab € 251,08*
Ähnlich
REMS
347040
ab € 405,28*
Ähnlich
REMS
347046
ab € 669,33*
Ähnlich
REMS
347047
ab € 679,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.