| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-292110R Herst.-Nr.: 292110R EAN/GTIN: 4039976038331 |
| | |
|
| | |
| REMS RAG – anfasen mit 15° Bauweise: - Anfasen mit 15° für handelsübliche Kunststoffrohreli>Auch geeignet zum Entgraten von Kunststoffrohren zum leichten Fügen für das Muffenschweißen
- Rohrdurchmesser und Rohrwanddicke stufenlos einstellbar
- Sehr leichtes und schnelles Anfasen durch besonders vorteilhafte Schneidengeometrie
- Patent DE 44 09 983, Patent US 5,641,253
- Supergleitfähiges Prisma mit zweierlei Schrägungswinkel für gute Führung kleiner Rohrgrößen
- Aus hoch beanspruchbarem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Auswechselbare Fasklingen
Lieferumfang:- Rohranfasgerät für Kunststoffrohre
- Mit Fasklingen
- Im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 170 x 150 x 215 mm | Gewicht: | 0,79 kg | Kunststoffrohre: | ¾ – 4”, 16 – 110 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REMS Rohrabschneider, Rohrtrennmaschine, Rohrentgrater, Druckprüfpumpe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,38* | € 185,05* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 180,46* | € 218,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|