Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trocken- und Nasssauger REMS Pull 2 L Set W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trocken- und Nasssauger REMS Pull 2 L Set W
Trocken- und Nasssauger REMS Pull 2 L Set W
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-185603R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185603R220
EAN/GTIN:
     4039976330503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger

Leistungsstarker, elektrischer Trocken- und Nasssauger mit automatischer Filterreinigung. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie. Saugen von Stäuben, Schmutz und Flüssigkeiten. Ideal zum Entstauben beim Schlitzen, Trennen, Bohren, Kernbohren und Schleifen. Zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube. Ideal zum Saugen von Bohrschlamm beim Kernbohren.

  • zum Trocken- und Nasssaugen
  • Konstant hohe Saugleistung durch permanente automatische Filterreinigung
  • Zertifiziert zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube
  • Staubklasse nach EN 60335-2-69 L
  • Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m³
  • Durchlassgrad ≤ 0,1 %

Lieferumfang:

  • Elektrischer Trocken- und Nasssauger , zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69
  • Bypass-Motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W
  • Ein-/Ausschalter und Schalter für automatische Filterreinigung
  • Schalter Saugleistung zur stufenlosen Einstellung der Luftmenge ≤ 143 m³/h
  • Füllstandsbegrenzung mit automatischer Abschaltung beim Nasssaugen
  • Automatische Filterreinigung
  • Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge bis 2200 W, mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
  • Großer Behälterinhalt 31 I, Füllmenge für Flüssigkeiten 17 l
  • Fahrbar, 2 Laufräder, Lenkrolle/Lenkrolle mit Arretierung
  • Anschlussleitung 7,5 m
  • 1 Stück Vliesfilter, 1 Stück Flachfaltenfilter PES
  • 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m, Griffstück, Saugschlauch 4 m
  • Flächensaugvorsatz nass/trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen
  • Fugensaugvorsatz
  • Adapter Saugschlauch/Elektrowerkzeug Pull 2
  • Integrierte Halterungen für Anschlussleitung, Saugschlauch und Zubehör
  • Saugschlauch-Anschlussstutzen
  • mit Wasserabsaug-Vorrichtung, ideal zum Saugen von Bohrschlamm beim Nassbohren mit Rems Bohrständern
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
600 x 400 x 600 mm
Gewicht:
22,4 kg
Staubklasse nach EN 60335-2-70:
L
Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert:
> 1 mg/m³
Durchlassgrad ≤:
1 %

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Nasstrockensaugerset, allessauger, Nass-Trockensauger, Trocken- und Nasssauger, Industriesauger, Trockensauger, Industriestaubsauger, Gewerbesauger, Diamant-Schlitz- und -Trennschleifmaschine, Mauernutfräse, Schlitzfräse, Mauerschlitzer, Mauerschlitzfräse, mauernutfräse, Diamant-Schlitzfräse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,84*
€ 1.109,59*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 896,48*
€ 1.109,61*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,61*
€ 1.320,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,67*
€ 1.291,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,53*
€ 1.194,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,23*
€ 1.136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,48*
€ 1.066,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
185600 R220
ab € 552,93*
Ähnlich
REMS
185601 R220
ab € 785,66*
Ähnlich
REMS
185604 R220
ab € 881,30*
Ähnlich
REMS
185527
ab € 43,87*
Ähnlich
REMS
185514
ab € 42,19*
Ähnlich
REMS
185515
ab € 70,83*
Ähnlich
REMS
185512
ab € 78,16*
Ähnlich
REMS
185510
ab € 25,40*
Ähnlich
REMS
185513
ab € 44,71*
Ähnlich
REMS
180160
ab € 141,46*
Ähnlich
REMS
185511
ab € 47,97*
Ähnlich
REMS
183606
ab € 315,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.