Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 185604 R220 REMS Pull 2 M Set D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 185604 R220 REMS Pull 2 M Set D
Rems 185604 R220 REMS Pull 2 M Set D
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841157
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185604 R220
EAN/GTIN:
     4039976330565
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Multifunktionssauger
Rems 185604 R220 REMS Pull 2 M Set D
Weitere Informationen:
Werksnummer:
185604 R220
Länge netto mm:
575,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
767,00
Gewicht netto Kg:
20,120000
Länge brutto mm:
575,00
Breite brutto mm:
385,00
Höhe brutto mm:
767,00
Gewicht brutto Kg:
20,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,53*
€ 1.099,73*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 893,61*
€ 1.099,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,73*
€ 1.308,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,38*
€ 1.253,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,83*
€ 1.155,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,22*
€ 1.116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,53*
€ 1.043,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
185600 R220
ab € 553,18*
Ähnlich
REMS
185601 R220
ab € 784,20*
Ähnlich
REMS
185603 R220
ab € 891,96*
Ähnlich
REMS
185527
ab € 43,61*
Ähnlich
REMS
185514
ab € 42,16*
Ähnlich
REMS
185515
ab € 70,87*
Ähnlich
REMS
185512
ab € 78,16*
Ähnlich
REMS
185510
ab € 25,45*
Ähnlich
REMS
185513
ab € 44,76*
Ähnlich
REMS
180160
ab € 141,01*
Ähnlich
REMS
185511
ab € 47,70*
Ähnlich
REMS
183606
ab € 316,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.