|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874-RS-132X02R220 Herst.-Nr.: 132X02R220 EAN/GTIN: 4039976166782 |
| | |
|
|  |  |
 | Leistungsstarker, hocheffizienter Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie. - Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h, Luftmenge ≤ 265 m³/h
- Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 900 W, mit elektronischer Enteisung , für Dauerbetrieb
- Sehr leiser Lauf
- Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem großflächigem Bedienfeld und Memory-Funktion
- Elektronischer Hygrostat
- Luftfilter
- Interner 7,7 l Kondensatbehälter
- Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen
- inklusive 1 Feuchremessgerät REMS Detect W
- Im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen:  |  | Länge: | 420 mm | Breite: | 350 mm | Höhe: | 645 mm | Gewicht: | 23,6 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 593,05* | € 663,33* |  |  |  | Lager 874 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 597,54* | € 669,57* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 601,68* | € 671,10* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 633,15* | € 726,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874 |  | Versand: Lager 874 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* |  | ab € 29,50* | € 6,90* |  | ab € 65,00* | € 4,95* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|