Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner REMS SECCO 80 SET + Feuchtemessgerät REMS DETECT W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner REMS SECCO 80 SET + Feuchtemessgerät REMS DETECT W
Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner REMS SECCO 80 SET + Feuchtemessgerät REMS DETECT W
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-132X01R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     132X01R220
EAN/GTIN:
     4039976160834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät

Leistungsstarker, hocheffizienter Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

  • Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h
  • Kälteaggregat mit Rotationskolbenverdichter und Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1200 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb
  • Sehr leiser Lauf
  • Elektronische Steuereinheit mit beleuchtetem 3" Display und Memory-Funktion
  • Elektronischer Hygrostat, Betriebsstundenzähler, Stromverbrauchszähler
  • Luftfilter
  • inklusive 1 Feuchremessgerät REMS Detect W
  • Im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Länge:
570 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
1045 mm
Gewicht:
57,43 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Luftentfeuchter, Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Putzfeuchtemessgerät, entfeuchtungsgerät, Elektrischer Luftentfeuchter, entfeuchter rems
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,44*
€ 1.525,58*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.480,86*
€ 1.540,53*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 1.524,70*
€ 1.583,59*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,59*
€ 1.884,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,69*
€ 1.877,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,77*
€ 1.841,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,46*
€ 1.820,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,70*
€ 1.814,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
132011 R220
€ 644,00*
Ähnlich
REMS
132100 R
€ 60,19*
Ähnlich
REMS
132104 R
€ 319,80*
Ähnlich
REMS
132115 R
€ 236,49*
Ähnlich
REMS
132132 R220
€ 63,47*
Ähnlich
REMS
132X02 R220
€ 663,33*
Ähnlich
REMS
132121 R220
€ 384,95*
Ähnlich
REMS
132129 R220
€ 383,71*
Ähnlich
REMS
132010 R220
€ 1.583,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.