Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTRISCHE BAULÜFTER REMS ORKAN 1360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEKTRISCHE BAULÜFTER REMS ORKAN 1360
ELEKTRISCHE BAULÜFTER REMS ORKAN 1360
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-132300R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     132300R220
EAN/GTIN:
     4039976283465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrischer Luftentfeuchter
Bautrockner
Luftentfeuchter
Entfeuchter

Leistungsstarker, hocheffizienter elektrischer Baulüfter zur Unterstützung von Luftentfeuchtern/Bautrocknern nach Überschwemmungen und Leitungswasserschäden. Ideal zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten, muffigen Kellerräumen und zur Beschleunigung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich. Für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie.

  • Luftmenge 1360 m3/h, Leistung 145 W
  • Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, für Dauerbetrieb
  • Sehr leiser Lauf
  • Im stabilen Kunststoffgehäuse
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Länge:
365 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
395 mm
Gewicht:
7,67 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,85*
€ 257,32*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 301,36*
€ 359,89*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,49*
€ 425,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,82*
€ 402,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
132115 R
€ 236,49*
Ähnlich
REMS
132132 R220
€ 63,47*
Ähnlich
REMS
132301 R220
€ 273,28*
Ähnlich
REMS
132307 R
€ 180,67*
Ähnlich
REMS
132308 R
€ 166,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.