Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Klappwerkbank REMS Jumbo E nach DIN 68 705, 800 × 600 x 800 mm, hochbelastbar bis 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragbare Klappwerkbank REMS Jumbo E nach DIN 68 705, 800 × 600 x 800 mm, hochbelastbar bis 300 kg
Tragbare Klappwerkbank REMS Jumbo E nach DIN 68 705, 800 × 600 x 800 mm, hochbelastbar bis 300 kg
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-120240R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     120240R
EAN/GTIN:
     4039976131193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Stellring
stellring

Tragbare Klappwerkbank REMS Jumbo E nach DIN 68 705, 800 × 600 x 800 mm

Allgemeine Beschreibung:

    • Stabile, gut tragbare Klappwerkbank für den universellen Einsatz
    • Arbeitsplatte nach DIN 68 705
    • Für Handwerk, Industrie, Baustelle und Werkstatt
    • blitzschnell auf- und abgebaut
    • Mit Kniehebelverschluss
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte:
Birke-Multiplex, 800 × 600 mm
Arbeitshöhe:
800 mm
Traglast:
≤ 300 kg
Gewicht:
23 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Werbank, Werkbank klappbar, Arbeitstisch, Arbeitsplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,11*
€ 226,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,96*
€ 227,66*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 212,68*
€ 253,32*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.982,47*
€ 2.128,64*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
520008
ab € 180,57*
Ähnlich
REMS
140100
ab € 49,03*
Ähnlich
REMS
520003
ab € 330,92*
Ähnlich
REMS
111000 R
ab € 88,43*
Ähnlich
REMS
111100 R
ab € 105,38*
Ähnlich
REMS
110300 R
ab € 184,36*
Ähnlich
REMS
110200 R
ab € 135,09*
Ähnlich
REMS
520013
ab € 381,85*
Ähnlich
REMS
520016
ab € 525,44*
Ähnlich
REMS
521046
ab € 137,94*
Ähnlich
REMS
522000
ab € 136,09*
Ähnlich
REMS
522051
ab € 137,07*
Ähnlich
REMS
140101
ab € 98,80*
Ähnlich
REMS
520009
ab € 432,23*
Ähnlich
REMS
520010
ab € 403,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.