| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-116010R Herst.-Nr.: 116010R EAN/GTIN: 4039976021920 |
| | |
|
| | |
| S-Maul-Rohrzange REMS Catch S 1 1/2" – für professionellen Einsatz Einsatzgebiete: - Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer
- Ganzstahl-gesenkgeschmiedet
- S-Maul-Rohrzange, schwedisches Modell
- DIN 5234 – Form C
- In Kunststoffhülle
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 480 x 85 x 30 mm | Gewicht: | 1,56 kg | Rohre Ø: | S 1½ " | Spannweite: | 60 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange s-form 1.1/2 zoll, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, REMS Rohrscheren, Rohrzangen, Wasserpumpenzangen, Rohrabschneider, Rohrtrennmaschine, Rohranfasgerät, Rohrentgrater, Druckprüfpumpe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,09* | € 53,61* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,23* | € 55,96* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,10* | € 88,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|