Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 10-54 für nichtrostende Stahlrohre, andere Rohre Ø 10 – 54 , mm, Ø ½ – 2⅛"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 10-54
Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 10-54
Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 10-54
Außen-/Innen-Rohrentgrater REMS REG 10-54
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-113830R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     113830R
EAN/GTIN:
     4039976021081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater

REMS REG 10 – 54 – der Vielschneidige bis Ø 54 mm

Bauweise:

  • Leichtes, müheloses Entgraten von Hand durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener Schneiden
  • Robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung
  • Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 10 – 54 , mm, Ø ½ – 2⅛"
    Lieferumfang:

    • Außen-/Innen-Rohrentgrater
    • In Blisterverpackung
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
80 x 80 x 105 mm
Gewicht:
0,46 kg
Nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre:
10 – 54 mm/ ½ – 2⅛”

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, rohrentgrater rems, innen außen entgrater, REMS Rohrabschneider, Rohrtrennmaschine, Rohranfasgerät, Druckprüfpumpe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 49,26*
€ 55,93*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,70*
€ 56,30*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 57,18*
2 Tage
47
1
€ 5,90*
ab € 46,83*
€ 61,73*
Lager 874
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 61,09*
€ 67,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 677,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
731700
ab € 122,37*
Ähnlich
REMS
113810
ab € 67,39*
Ähnlich
REMS
113815
ab € 43,46*
Ähnlich
REMS
113825
ab € 38,02*
Ähnlich
REMS
113835
ab € 77,66*
Ähnlich
REMS
113910 R
ab € 15,12*
Ähnlich
REMS
113900 R
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.