| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-113810R Herst.-Nr.: 113810R EAN/GTIN: 4039976021029 |
| | |
|
| | |
| REMS REG 10 – 42 – von Hand oder elektrisch. Speziell für nichtrostende Stahlrohre. Bauweise: - Ideal für Rohre aller Art. Speziell für nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting- Systeme
- Leichtes, schnelles Entgraten durch zweckentsprechendes, massives Ganzmetallwerkzeug mit 4 speziell gehärteten und speziell geschliffenen Entgratmessern
- Mitnehmer für elektrischen Antrieb durch Akku-Bohrschrauber REMS Helix und andere Bohrschrauber (Drehzahl ≤ 300 min-1) als Extrazubehör
- Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝"
Lieferumfang:- Außen-/Innen-Rohrentgrater
- Ohne Mitnehmer für elektrischen Antrieb
- In Blisterverpackung
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 105 x 85 x 105 mm | Gewicht: | 0,51 kg | Nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre: | 10 – 42 mm/ ½ – 1⅝" |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,00* | € 84,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 83,52* | € 103,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,50* | € 106,77* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 94,53* | € 116,37* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 107,69* | € 131,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|