| |
|
| Artikel-Nr.: 874-NN-145562-151 Herst.-Nr.: 145562-151 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtsignalanlage LZA 500-LED geprüft nach TL-Transportable Lichtsignalanlagen - Geprüft nach TL-Transportable Lichtsignalanlagen
- Lichtsignalanlage für einspurige Verkehrsführung
- Standardmäßig eingerichtet für Quarz- und Kabelbetrieb
- Auch als Kreuzungs- oder Einmündungsanlage verfügbar
- Akkufreier Pilot zur Datenübertragung
- Mehrsprachige Displayanzeige, länderspezifische Programme und Sprachen wählbar
- Nachrüstbar für Funkbetrieb mit Mehrfrequenztechnik
- Auch verfügbar mit Radar-Sensoren für verkehrsabhängige Grünzeitverlängerung (KVG/FVG) oder verkehrsabhängigen Grün-Anforderungsbetrieb (KVA/FVA)
- Für 12 V Akkubetrieb
Komponenten der unten genannten Anlagen siehe Lichtsignalanlage LZA 500 Optional mit - Kontrastblende
- KunststoFF-LSignalgeberwagen
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein ! Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert ! Weitere Informationen: | | Betriebszeit mit Akku 12 V, 180 Ah: | 550 Std. | Betriebszeit mit Akku 12 V, 230 Ah: | 700 Std. |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nissen ampel, ampel, Licht, Signal, Anlage, Ampelanlage, Signalgeberwagen, Wagen, Verkehr, LED, lichtsignalanlage, licht, signal, anlage, ampelanlage, signalgeberwagen, wagen, verkehr, led |
| | |
| |