Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte Euro-Nitra LED - zweiseitig rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnleuchte Euro-Nitra LED, zweiseitig rot - Nissen
Warnleuchte Euro-Nitra LED, zweiseitig rot - Nissen
Euro-Nitra LED mit Masthalter
Batteriewechsel
NiKo-Schlüssel für Nissen - Warnleuchten und Bakenleuchten
Artikel-Nr.:
     874-NN-112128-53
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     112128-53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Warnleuchte Euro-Nitra LED, zweiseitig rot

geprüft nach TL-Warnleuchten

  • Leuchtenklasse WL2 nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklasse L7 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 200 mm, Leuchtenkopf drehbar
  • Mit Dämmerungsautomatik
  • Schneller und einfacher Batteriewechsel, ohne die Leuchte abzunehmen
  • Sichere Befestigung an Rohrmasten und Absperrschranken mit fest montiertem Halter
  • Öse zum Tragen

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • an Absperrschranken
  • an Absturzsicherungen
  • an Absturzsicherungen
  • an Bauzäunen
  • an Leitbaken
  • auf Faltsignalen
  • auf Leitkegeln

Zubehör:

  • NiKo-Schlüssel , Art. 874-NN-070090-1
  • Impulsgeber LED, zweiseitig rot, Art. 874-NN-358058-23
  • Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah, Art. 874-NN-155051
  • Batterie Premium 3000 Alkaline, 6 V , 28 - 30 Ah, Art. 874-NN-155053
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 45, 6 V, 45 -50 Ah, Art. 874-NN-155 056

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
250 Std. zweiseitig Dauerlicht | 750 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Premium 3000:
1500 Std. zweiseitig Dauerlicht | 4500 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 45:
1500 Std. zweiseitig Dauerlicht | 4500 Std. Blinklicht
Lichtfarbe:
rot
Eff. Lichtstärke:
20 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60 Bl./Min.
Abmessungen (LxBxH):
185 x 90 x 350 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte rot nissen, warnlampe, warnlampe rot, Warnleuchte LED, TL-Warnleuchte, Leuchtklasse WL1, Leuchtklasse WL2, Leuchtklasse EN 12352
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 32 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,04*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
ab € 4,15*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
ab € 22,62*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
ab € 15,94*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
ab € 15,95*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
ab € 12,84*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
ab € 22,65*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
ab € 15,98*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
ab € 16,02*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
ab € 12,99*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,58*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,71*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
ab € 5,09*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
ab € 4,13*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.