Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte Euro-Nitra LED - einseitig rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnleuchte Euro-Nitra LED, einseitig rot - Nissen
Warnleuchte Euro-Nitra LED, einseitig rot - Nissen
Euro-Nitra LED mit Masthalter
Batteriewechsel
NiKo-Schlüssel für Nissen - Warnleuchten und Bakenleuchten
Artikel-Nr.:
     874-NN-112127-53
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     112127-53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Warnleuchte Euro-Nitra LED, einseitig rot

geprüft nach TL-Warnleuchten

  • Leuchtenklasse WL1 nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklasse L6 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 200 mm, Leuchtenkopf drehbar
  • Mit Dämmerungsautomatik
  • Schneller und einfacher Batteriewechsel, ohne die Leuchte abzunehmen
  • Sichere Befestigung an Rohrmasten und Absperrschranken mit fest montiertem Halter
  • Öse zum Tragen

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • an Absperrschranken
  • an Absturzsicherungen
  • an Absturzsicherungen
  • an Bauzäunen
  • an Leitbaken
  • auf Faltsignalen
  • auf Leitkegeln

Zubehör:

  • NiKo-Schlüssel , Art. 874-NN-070090-1
  • Impulsgeber LED, einseitig rot, Art. 874-NN-358057-23
  • Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah, Art. 874-NN-155051
  • Batterie Premium 3000 Alkaline, 6 V , 28 - 30 Ah, Art. 874-NN-155053
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 45, 6 V, 45 -50 Ah, Art. 874-NN-155 056

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
250 Std. einseitig Dauerlicht | 750 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Premium 3000:
1500 Std. einseitig Dauerlicht | 4500 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 45:
1500 Std. einseitig Dauerlicht | 4500 Std. Blinklicht
Lichtfarbe:
rot
Eff. Lichtstärke:
22 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60 Bl./Min.
Abmessungen (LxBxH):
185 x 90 x 350 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, nissen elektronenblitzleuchte, warnlampe, Warnleuchte LED, TL-Warnleuchte, Leuchtklasse WL1, Leuchtklasse WL2, Leuchtklasse EN 12352
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 32 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
€ 13,48*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
€ 6,13*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
€ 31,35*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
€ 22,92*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
€ 22,97*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
€ 16,87*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
€ 31,33*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
€ 23,00*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
€ 22,92*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
€ 17,09*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
€ 41,02*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 054
€ 14,09*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
€ 30,18*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
€ 7,54*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
€ 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.