Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte MonoLight LED - zweiseitig gelb, ohne Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MonoLight LED, zweiseitig gelb, ohne Halter - Nissen
MonoLight LED, zweiseitig gelb, ohne Halter - Nissen
MonoLight LED Batteriewechsel
MonoLight LED mit Masthalter
MonoLight LED Rundumlicht
NiKo-Schlüssel für Nissen - Warnleuchten und Bakenleuchten
Artikel-Nr.:
     874-NN-111602-1
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     111602-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Warnleuchte MonoLight LED, zweiseitig gelb, ohne Halter

  • Leuchtenklasse L3 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Nur eine Batterie notwendig
  • Linsendurchmesser 180 mm mit Reflexrand, Leuchtenkopf drehbar
  • Mit Dämmerungsautomatik
  • Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • an Absperrschranken
  • an Absturzsicherungen
  • an Absturzsicherungen
  • an Bauzäunen
  • an Leitbaken
  • auf Leitkegeln

Zubehör:

  • NiKo-Schlüssel , Art. 874-NN-070090-1
  • NiKo-Halter zur Befestigung der Warnleuchte MonoLight an Absperrschranken, Art. 874-NN-365519
  • Halter zur Befestigung der Warnleuchte MonoLight auf Leitkegeln, Art. 874-NN-292032-3
  • Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah, Art. 874-NN-155051
  • Batterie Premium 3000 Alkaline, 6 V , 28 - 30 Ah, Art. 874-NN-155053
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 45, 6 V, 45 -50 Ah, Art. 874-NN-155 056

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
300 Std. zweiseitig Dauerlicht | 1200 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Premium 3000:
1150 Std. zweiseitig Dauerlicht | 4500 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 45:
1400 Std. zweiseitig Dauerlicht | 5500 Std. Blinklicht
Lichtfarbe:
gelb
Eff. Lichtstärke:
15 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60-70 Bl./Min.
Abmessungen (LxBxH):
185 x 120 x 340 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, elektronen-blitzleuchte gelb, warnlampe, nissen elektronenblitzleuchte, Warnleuchte LED, TL-Warnleuchte, Leuchtklasse WL1, Leuchtklasse WL2, Leuchtklasse EN 12352
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,03*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
ab € 4,12*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
ab € 22,62*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
ab € 15,93*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
ab € 15,89*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
ab € 11,73*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
ab € 22,60*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
ab € 15,97*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
ab € 15,91*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
ab € 11,88*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,36*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,70*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
ab € 5,10*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
ab € 4,14*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.