Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED - einseitig rot, mit Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED einseitig rot, mit Halter - Nissen
Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED einseitig rot, mit Halter - Nissen
BakoLight auf Absturzsicherung
Batteriewechsel
BakoLight mit Masthalter
NiKo-Schlüssel für Nissen - Warnleuchten und Bakenleuchten
Artikel-Nr.:
     874-NN-111241-53
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     111241-53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Bakenleuchte / Warnleuchte BakoLight LED einseitig rot, mit Halter

geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken

  • BASt geprüft nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklasse WL1 nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklasse L6 nach EN 12352
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 200 mm
  • Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
  • Batterie in das Leuchtengehäuse integriert, daher keine Kabelverbindung
  • Nur eine Batterie notwendig
  • Schnelle Montage auf Bakensystemen
  • Einfache Befestigung an Absperrschranken mit fest montiertem Halter oder Befestigung an Rohrmasten mit beigelegter Bügelschelle

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • auf Baken
  • an Absperrschranken
  • auf Absturzsicherungen
  • an Bauzäunen

Zubehör:

  • Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah, Art. 874-NN-155051
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 25, 6 V, 25-28 Ah, Art. 874-NN-155 054

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Premium 800:
150 Std. einseitig Dauerlicht | 450 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 25:
500 Std. einseitig Dauerlicht | 1500 Std. Blinklicht
Halter:
mit Halter
Lichtfarbe:
rot
Eff. Lichtstärke:
30 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60-70 Bl./Min
Abmessungen (LxBxH):
267 x 105 x 275 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 36 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
€ 13,67*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
€ 6,17*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
€ 31,19*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
€ 23,06*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
€ 23,06*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
€ 17,36*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
€ 31,25*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
€ 23,03*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
€ 23,03*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
€ 17,58*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
€ 40,05*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 054
€ 13,99*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
€ 29,86*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
€ 7,53*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
€ 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.