Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakenleuchte Konstant-Norm- LED - einseitig gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bakenleuchte Konstant-Norm- LED, einseitig gelb - Nissen
Bakenleuchte Konstant-Norm- LED, einseitig gelb - Nissen
Verriegelungsbolzen
Batteriefach
Artikel-Nr.:
     874-NN-111221-1
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     111221-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Bakenleuchte Konstant-Norm- LED, einseitig gelb

geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken

  • BASt geprüft nach TL-Warnleuchten
  • Leuchtenklassen nach TL-Warnleuchten - WL1
  • Leuchtenklassen nach EN 12352 - L6
  • Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
  • Linsendurchmesser 200 mm
  • Mit Dämmerungsautomatik
  • Batterie in die Fußplatte integriert
  • Schnelle Montage auf jedem Bakensystem durch passenden Bakenadapter (42 mm Ø, 40x40 mm)

Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)

  • auf Leitbaken

Zubehör:

  • Impulsgeber LED, einseitig gelb, 874-NN-355521-11
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 111, 6 V, 120 Ah, Art. 874-NN-155 065
  • LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah, Art. 874-NN-155 057

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Alle Produkte werden ohne Batterie/Akkumulator geliefert !

Weitere Informationen:
Betriebszeit mit Batterie Konstant 111:
1550 Std. einseitig Dauerlicht | 4600 Std. Blinklicht
Betriebszeit mit Batterie Konstant 60:
1050 Std. einseitig Dauerlicht | 3000 Std. Blinklicht
Lichtfarbe:
gelb
Eff. Lichtstärke:
30 cd
Blink-/Blitzfrequenz:
60 Bl./Min.
Abmessungen (LxBxH):
207 x 88 x 270 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, elektronen-blitzleuchte gelb, elektronenblitzleuchte, nissen elektronenblitzleuchte, Warnleuchte LED, TL-Warnleuchte, Leuchtklasse WL1, Leuchtklasse WL2, Leuchtklasse EN 12352, Warnleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,05*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
ab € 4,12*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355521-11
ab € 22,60*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-21
ab € 15,89*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358057-23
ab € 15,91*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-1
ab € 11,74*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
355522-11
ab € 22,57*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-21
ab € 15,89*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358058-23
ab € 15,95*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
358070-3
ab € 11,85*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,42*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,57*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365519
ab € 5,09*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070090-1
ab € 4,13*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.