| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874-MHE-M3BV101501 Herst.-Nr.: M3BV101501 EAN/GTIN: 4250971522032 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | m2-Antirutschbelag™ Easy Clean blau Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE Anwendung: - Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innenbereichen
- bei leichter Beanspruchung undeher geringem Schmutzanfall
- Eingänge, Durchgänge, Gehwege
- Treppen, Anstiege, Rampen
- Küchen und Kantinen
- Barfußzonen
- Privatbereiche
- auch zum Umkanten geeignet
Beschreibung: - Antirutschoberfläche ausgeprägtem Vinyl
- PVC Trägermaterial
- selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- AcrylklebstoffschichtEinzelstreifen
Eigenschaften - leichte Rutschhemmung R10 (BGR181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- dauerhafter Halt durch starken Kleber
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- keine Grundierung erforderlich
- sehr leichte Reinigung
- geeignet für Reinigung mit Textilien
- reißfest
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | 150 x 610 mm | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 1 mm | Temperaturbereich: | von -20 bis +60 °C | Farbe: | blau |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, alle antirutschbänder 150mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder blau, Feuchtraummarkierung, Nassraummarkierung, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 874 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 62,41* | € 88,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 77,77* | € 100,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 874 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,241* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 874 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 874 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | ![](/p.gif) | ab € 29,50* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|