|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874-MHE-GPXK7501000 Herst.-Nr.: GPXK7501000 EAN/GTIN: 4250971505868 |
| |
|
|  |  |
 | Antirutschplatte GFK Extra Stark beige 750x1000mm Anwendung: - für alle Untergründe
- auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- Rutschsicherheit auch für Fahrzeuge aller Art
- auf glatten, kalten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innen- und Außenbereichen
- bei extremer Beanspruchung
- Anstiege, Rampen, Brücken
- Eingänge, Durchgänge, Gehwege
Beschreibung: - Fiberglasplatten aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK)
- Antirutschoberfläche aus Siliziumcarbid mit sehr grober 12er Körnung
- Verbundmaterial Iso-Polyester Harz
Eigenschaften - hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- zum Schrauben (einfach individuelle Löcher bohren)
- oder zum Kleben (mit Spezialkleber als Zubehör)
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- auf allen Untergründen einsetzbar
- Rutschsicherheit auch für Fahrzeuge aller Art
- robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht
- extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen Begehungen)
- UV-stabil
- korrosionsfest
- nicht leitend
- schwer entflammbar
- sofort belastbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:  |  | Format: | 75 x 1000 mm | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 4,2 mm | Temperaturbereich: | von -20 bis +120 °C | Farbe: | beige |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rutschsicherheit, Wetterprofil, Rutschhemmung, Fiberglasplatte GFK, Fiberglasplatte |
|  |  |
| |