Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschbodenfarbe
>
Epoxidharz Bodenbeschichtung
>
Artikel
dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Matt hellgrau 5kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MHE-DESML050
Hersteller:
dmd
Herst.-Nr.:
DESML050
EAN/GTIN:
4250971500078
Suchbegriffe:
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung
epoxidharz bodenbeschichtung
dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Matt hellgrau 5kg
Anwendung:
für leichte bis mittlere Beanspruchung in gewerblichen und industriellen Anlagen aller Art
kleinere Läger ohne Staplerverkehr
Betriebsstätten
Werkstätten
Ausstellungsräume und -hallen
Lebensmittelindustrie
Molkereien, Brauereien, Bäckereien, Metzgereien, Zerlegebetriebe, Schlachthöfe
Beschreibung:
2-Komponenten-Epoxidharzsystem
bestehend aus Epoxidharz und Härter
auf Wasserbasis (lösemittelfrei)
Eigenschaften
sehr einfach zu verarbeiten, keine Fachkenntnisse erforderlich
selbstglättend nach dem Auftragen mit der Farbrolle
hervorragende Haftung auf Beton-, Stein- und Holzböden
auch auf bereits beschichteten Untergründen anwendbar (mehrschichtfähig)
einschichtig bei leichter Beanspruchung ausreichend
schafft eine attraktive seidenmatte Oberfläche
strapazierfähig und langlebig
staubfrei
undurchlässig
geruchsarm
sehr gut zu reinigen
widerstandsfähig gegen Öl, Kraft- und Schmierstoffe sowie Löse- und Reinigungsmittel
chemikalienresistent gegen verdünnte Säuren, Basen, Salz- und Zuckerlösungen
weitgehend bakterienresistent
steigert den Härtegrad von Betonböden
kann auf Frischbeton bereits 7 Tage nach dem Gießen aufgetragen werden
Grundierung (DMD-16.200.001) erforderlich
Verbrauch 5kg für 30-40qm
vollständige chemische Aushärtezeit 7 Tage
Verlegebedingung trocken, sauber, staub- und fettfrei
Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung maximal 90 Minuten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
Härtezeit (abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit):
24-36 h
begehbar und wiederbeschichtbar nach:
12 h
Verlegetemperatur:
von +10 bis +30 °C
Inhalt:
5 kg
Farbe:
hellgrau
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Mehlhose Antirutschprodukte
>
Bodenbeschichtung
>
Bodenbeschichtung Epoxid
Weitere Suchbegriffe:
Spachtelmasse
,
Epoxidreparatur
,
Epoxid
,
2-Komponenten
,
Epoxidharz
,
Betonreparatursystem
,
Asphaltreparatursystem
,
Fließspachtel
,
Bodenbeschichtung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 126,55*
€ 163,45*
Lager 874SW
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 166,63*
Lager 4445
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 172,65*
€ 211,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 25,31* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asphalt-Reparatursystem, für extreme Beanspruchung, Bitumen-Fertigmischung, 25kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,66*
Ähnlich
Bodenbeschichtung Standard, matt grau 146987-YY
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 123,74*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, fein, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,54*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, fein, hellgrau, 5
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 191,59*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, grob, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,18*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, grob, hellgrau, 5
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 191,49*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 190,90*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Extra Stark, medium, hellgrau,
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 191,92*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Standard, grau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,47*
Ähnlich
Bodenbeschichtung, Antirutsch-Epoxidbeschichtung Standard, hellgrau, 5 kg
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 163,93*
Ähnlich
Bodenreparatur, Fließspachtel, 2-Komponenten-Reparatur, Innen & Außen, grau
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,08*
Ähnlich
dmd Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung, Inhalt 17 Liter, Farbe grau
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 109,25*
Ähnlich
dmd Betonoberflächenreparatursystem, staubfrei, selbstglättend, für ca. 4qm, 25kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 108,20*
Ähnlich
dmd Betonreparatursystem 25 kg, 2-Komponenten-Epoxydharzmörtel, Farbe grau
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 242,80*
Ähnlich
dmd Betonreparatursystem, frei modellierbar, für ca. 1,2qm, 10kg
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A100
ab € 120,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen