Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Glänzend hellgrau 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Glänzend hellgrau 5kg
dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Glänzend hellgrau 5kg
dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Glänzend hellgrau 5kg
dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Glänzend hellgrau 5kg
dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Glänzend hellgrau 5kg
dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Glänzend hellgrau 5kg
dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Glänzend hellgrau 5kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874-MHE-DESGL050
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     DESGL050
EAN/GTIN:
     4250971500092
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung
dmd epoxidbodenbeschichtung
epoxidharz bodenbeschichtung

dmd Epoxidbodenbeschichtung Standard Glänzend hellgrau 5kg

Anwendung:

  • für leichte bis mittlere Beanspruchung in gewerblichen und industriellen Anlagen aller Art
  • kleinere Läger ohne Staplerverkehr
  • Betriebsstätten
  • Werkstätten
  • Ausstellungsräume und -hallen
  • Lebensmittelindustrie
  • Molkereien, Brauereien, Bäckereien, Metzgereien, Zerlegebetriebe, Schlachthöfe

Beschreibung:

  • 2-Komponenten-Epoxidharzsystem
  • bestehend aus Epoxidharz und Härter
  • auf Wasserbasis (lösemittelfrei)

Eigenschaften

    • sehr einfach zu verarbeiten, keine Fachkenntnisse erforderlich
    • selbstglättend nach dem Auftragen mit der Farbrolle
    • hervorragende Haftung auf Beton-, Stein- und Holzböden
    • auch auf bereits beschichteten Untergründen anwendbar (mehrschichtfähig)
    • einschichtig bei leichter Beanspruchung ausreichend
    • schafft eine attraktive seidenmatte Oberfläche
    • strapazierfähig und langlebig
    • staubfrei
    • undurchlässig
    • geruchsarm
    • sehr gut zu reinigen
    • widerstandsfähig gegen Öl, Kraft- und Schmierstoffe sowie Löse- und Reinigungsmittel
    • chemikalienresistent gegen verdünnte Säuren, Basen, Salz- und Zuckerlösungen
    • weitgehend bakterienresistent
    • steigert den Härtegrad von Betonböden
    • kann auf Frischbeton bereits 7 Tage nach dem Gießen aufgetragen werden
    • Grundierung (DMD-16.200.001) erforderlich
    • Verbrauch 5kg für 30-40qm
    • vollständige chemische Aushärtezeit 7 Tage
    • Verlegebedingung trocken, sauber, staub- und fettfrei
    • Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung maximal 90 Minuten
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
Härtezeit (abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit):
24-36 h
begehbar und wiederbeschichtbar nach:
12 h
Verlegetemperatur:
von +10 bis +30 °C
Inhalt:
5 kg
Farbe:
hellgrau
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spachtelmasse, Epoxidreparatur, Epoxid, 2-Komponenten, Epoxidharz, Betonreparatursystem, Asphaltreparatursystem, Fließspachtel, Bodenbeschichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
95
€ 4,95*
ab € 125,53*
€ 164,69*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 124,66*
€ 168,01*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 25,106* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDARS1S250
ab € 66,66*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESMA050
ab € 123,74*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DESML050
ab € 124,84*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFA050
ab € 191,54*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
ab € 191,59*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGA050
ab € 190,18*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXGL050
ab € 191,49*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
ab € 190,90*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXML050
ab € 191,92*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASMA050
ab € 164,47*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
ab € 163,93*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRF1A250
ab € 123,08*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
ab € 109,25*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBOR1A250
ab € 108,20*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
RDBRS1A250
ab € 242,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.