| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-AKM11F1 Herst.-Nr.: AKM11F1 EAN/GTIN: 4250971507015 |
| |
|
| | |
| Antirutschkantenprofil Aluminium mit m2-Antirutschbelag™ "Achtung Rutschgefahr" 120x635x45mm Anwendung: - speziell für schwierige Untergründe (z.B. Holz, Gitterroste, Teppich)
- auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
- besonderer Schutz der Kanten
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, kalten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
- in Innen- und Außenbereichen
- bei leichter bis hoher Beanspruchung (je nach Typ)
- Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze
Beschreibung: - 1,5mm flaches Aluminiumkantenprofil
- Antirutschoberfläche je nach verwendetem Typ
- vorgebohrte Befestigungslöcher
- Typ Warnmarkierung
Eigenschaften - verschiedene Typen
- hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- auf allen Untergründen einsetzbar
- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- UV-stabil
- korrosionsfest
- leichte Reinigung
- Temperaturbereich je nach Typ
- sofort belastbar
- Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 120 x 635 x 45 mm | Gewicht: | 500 g |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil, Stufenprofil, Treppenkantenprofil, Treppenprofil, mehlhose antirutschkantenprofil, antirutschband außen, antirutschkantenprofil alu, Antirutschprofil, Kantenprofil, kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil Aluminium, Trittschutz-Warnmarkierung, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Bodenmarkierung, Antirutschoberfläche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,10* | € 65,74* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,61* | € 75,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|