Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 80


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Packung
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-FY62205080
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY62205080
EAN/GTIN:
     6416868554649
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
  • Mirka® Galaxy, das neue, innovative Schleifmittel verbindet Effektivität mit langer Lebensdauer ohne Zusetzen, dank eines neuen, selbstschärfenden Keramikkorns und seiner Multifit-Lochung.
  • Mirka® Galaxy ist das ideale Allrounder-Produkt und kann sowohl auf weichen als auch auf harten Oberflächen genutzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Geeignete Materialien:
    Stahl, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Gips / Spachtel, Synthetische Materialien, Spanplatten, Feste Oberfläche, Edelstahl, Verbundwerkstoffe, Furnier, Plastik, Grundierung, Lackschliff, Spachtelmasse, Hartholz, Weichholz / Nadelholz, Lacke, MDF / HDF, Gelcoat, Glasfaser
    Kornart:
    Keramik/Aluminiumoxid
    Bindung:
    VOC-armes Harzsystem
    Träger:
    Polyesterfolie
    Beschichtung:
    halboffen
    Farbe:
    Bläulich
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe mirka, Holz-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 37,97*
    € 45,18
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 35,99*
    € 42,83
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205010
    ab € 25,63*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205092
    ab € 30,76*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205012
    ab € 25,65*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205093
    ab € 30,80*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205015
    ab € 25,82*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205094
    ab € 31,00*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205018
    ab € 25,69*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205095
    ab € 30,76*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205022
    ab € 25,74*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205025
    ab € 25,86*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205032
    ab € 25,72*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205040
    ab € 30,83*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205041
    ab € 25,66*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205051
    ab € 25,78*
    Ähnlich
    Mirka
    FY62205060
    ab € 26,64*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.