Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 180
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-FY62205018
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
FY62205018
EAN/GTIN:
6416868554687
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt mirka p 180
Mirka® Galaxy, das neue, innovative Schleifmittel verbindet Effektivität mit langer Lebensdauer ohne Zusetzen, dank eines neuen, selbstschärfenden Keramikkorns und seiner Multifit-Lochung.
Mirka® Galaxy ist das ideale Allrounder-Produkt und kann sowohl auf weichen als auch auf harten Oberflächen genutzt werden.
Weitere Informationen:
GHS:
Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
Geeignete Materialien:
Stahl, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Gips / Spachtel, Synthetische Materialien, Spanplatten, Feste Oberfläche, Edelstahl, Verbundwerkstoffe, Furnier, Plastik, Grundierung, Lackschliff, Spachtelmasse, Hartholz, Weichholz / Nadelholz, Lacke, MDF / HDF, Gelcoat, Glasfaser
Kornart:
Keramik/Aluminiumoxid
Bindung:
VOC-armes Harzsystem
Träger:
Polyesterfolie
Beschichtung:
halboffen
Farbe:
Bläulich
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Schleifscheiben
>
Schleifscheiben Galaxy
Weitere Suchbegriffe:
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe 150mm
,
Holz-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
Lack-Exzenterschleifblatt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 31,89*
€ 37,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 100
Mirka
FY62205010
ab € 25,74*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 1000
Mirka
FY62205092
ab € 30,89*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 120
Mirka
FY62205012
ab € 25,85*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 1200
Mirka
FY62205093
ab € 30,85*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 150
Mirka
FY62205015
ab € 25,66*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 1500
Mirka
FY62205094
ab € 30,81*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 2000
Mirka
FY62205095
ab € 30,80*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 220
Mirka
FY62205022
ab € 25,90*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 240
Mirka
FY62205025
ab € 25,82*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 320
Mirka
FY62205032
ab € 25,63*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 40
Mirka
FY62205040
ab € 30,80*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 400
Mirka
FY62205041
ab € 25,82*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 500
Mirka
FY62205051
ab € 25,66*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 60
Mirka
FY62205060
ab € 26,46*
Ähnlich
Exzenter-Schleifscheiben Galaxy Ø 150 mm, GRIP, ungelocht, P 600
Mirka
FY62205061
ab € 25,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen