Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Staubsauger 1242 M AFC 230 V, 1200 W , Staubklasse M, automatische Filterabreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8999227111
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8999227111
EAN/GTIN:
     6416868935844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Mirka Industriestaubsauger 1242 M AFC ist mit einem starken 1200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet, die bei einem Luftstrom von 4500 l/min eine Staubabsaugung mit 250 mbar erzeugt. ● Der Industrie-Staubsauger verfügt über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung sowie einen Flow-Sensor. ● Größere Rollen verbessern die Manövrierbarkeit auf unebenen Böden maßgeblich. ● Eine Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglichen einen komfortablen Transport.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme (W):
1200 W
Gewicht:
16 kg
Lautstärke, LpA:
60 dB
Drehfrequenz:
50/60 Hz
Abmessung LxBxH:
565 x 385 x 607 mm
Luftmenge:
4500 l/min
Vakuum:
250 mbar
Fassungsvermögen:
42 l
Netzspannung:
220-240 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,57*
€ 1.348,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,79*
€ 1.279,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.053,29*
€ 1.253,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.031,80*
€ 1.227,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,04*
€ 1.160,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 964,88*
€ 1.148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,03*
€ 1.124,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,63*
€ 1.101,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
8999220111
ab € 892,75*
Ähnlich
Mirka
8999100111
ab € 549,58*
Ähnlich
Mirka
MIN6519211
ab € 185,84*
Ähnlich
Mirka
MIN6519411
ab € 69,62*
Ähnlich
Mirka
8992514511
ab € 223,52*
Ähnlich
Mirka
8391112011
ab € 14,30*
Ähnlich
Mirka
8999110411
ab € 23,26*
Ähnlich
Mirka
8999600411
ab € 65,55*
Ähnlich
Mirka
8999100411
ab € 65,99*
Ähnlich
Mirka
8999700211
ab € 42,30*
Ähnlich
Mirka
8999000211
ab € 24,32*
Ähnlich
Mirka
8999100211
ab € 50,67*
Ähnlich
Mirka
8999000111
ab € 347,00*
Ähnlich
Mirka
8999200111
ab € 680,49*
Ähnlich
Mirka
MIE6515511
ab € 178,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.