Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mirka 1230 M AFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8779029
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8999220111
EAN/GTIN:
     6416868904727
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Mirka Industriestaubsauger 1230 M AFC ist mit einem starken 1200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet, die bei einem Luftstrom von 4500 l/min eine Staubabsaugung mit 270 mbar erzeugt. Der Industrie-Staubsauger verfügt über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung sowie einen Flow-Sensor. Größere Rollen verbessern die Manövrierbarkeit auf unebenen Böden maßgeblich. Eine Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglichen einen komfortablen Transport.
Mirka 1230 M AFC - Staubsauger - Kanister - Beutel - 1200 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
25 kPa
Staubauffang
Beutel
Maximale Motorleistung
1200 W
Behälterkapazität
30 Liter
Luftstrom
75 l/s
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fleece-Staubbeutel
Sound Pressure Level (SPL)
60 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
56.5 cm
Höhe
56.5 cm
Gewicht
14.5 kg
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 892,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,88*
€ 1.299,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,51*
€ 1.264,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.041,26*
€ 1.239,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.020,01*
€ 1.213,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,85*
€ 1.149,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 955,79*
€ 1.137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,92*
€ 1.110,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,75*
€ 1.062,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mirka
MIN6519411
ab € 69,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.