Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpads Mirlon Total-Schleifvlies 115 x 230 mm, schwarz, ohne Haftsystem, XF800


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8111202581
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     6,41687E+12
EAN/GTIN:
     6416868281927
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad schwarz
handpad
  • Mirlon Total basiert auf der Total Coating™ Technologie.
  • Durch diese Technik verteilen sich die Schleifkörner gleichmäßig auf der gesamten Faser.
  • Die Aggressivität des Schleifmittels wird erheblich erhöht.
  • Das Produkt ist für Nass- und Trockenanwendungen nutzbar.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Lackschliff, Lacke, Plastik, Grundierung, Edelstahl, Stahl, Synthetische Materialien, Kupferlegierungen / Messing / Bronze
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Bindung:
    Kunstharz
    Körnungen:
    Micro Fine - 2499
    Streuung:
    Dreidimensionale Komplettbeschichtung
    Farbe:
    Bräunlich
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: handpad mirka, Schleifvlies, Schleif-Pad, Schleifpad, Schleifmatte, Mirlon-Schleifvlies
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0104* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 39,58*
    € 47,10
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 39,26*
    € 46,72
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 34,72*
    € 41,32
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 34,29*
    € 40,81
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    6416868543797
    ab € 25,29*
    Ähnlich
    Mirka
    6416868543773
    ab € 25,28*
    Ähnlich
    Mirka
    6416868511796
    ab € 25,31*
    Ähnlich
    Mirka
    8019002094
    ab € 28,93*
    Ähnlich
    Mirka
    8019002032
    ab € 28,86*
    Ähnlich
    Mirka
    8019002037
    ab € 28,96*
    Ähnlich
    Mirka
    805BY001943R
    ab € 18,71*
    Ähnlich
    Mirka
    805BY001953R
    ab € 37,45*
    Ähnlich
    Mirka
    805BY001323R
    ab € 37,48*
    Ähnlich
    Mirka
    805BY001373R
    ab € 18,70*
    Ähnlich
    Mirka
    8056800194
    ab € 37,55*
    Ähnlich
    Mirka
    8124102037
    ab € 22,80*
    Ähnlich
    Mirka
    8124102081
    ab € 22,95*
    Ähnlich
    Mirka
    8122301037
    ab € 39,81*
    Ähnlich
    Mirka
    8122301081
    ab € 39,52*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.