Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIRKA Schleifvlies Rolle 115 mmx10 m Korn 320 grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MIRKA805BY001323R
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     805BY001323R
EAN/GTIN:
     6416868849691
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Mirlon Schleifvliesrolle Geeignet für Lackoberflächen, für Holz-, Kunststoff- und Metallkomponenten

Anwendung
Zum Glätten, Mattieren, Anrauen, Entfetten und Reinigen von Oberflächen, leichtes Entgraten und Entfernen von Schmutz und Korrosion.

Ausführung
• dank dreidimensionalem Aufbau ideal für Profile und gewölbte und konturenreiche Oberflächen
• für Nass- und Trockenschliff
Weitere Informationen:
Körnung:
320
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Länge:
10 m
Breite:
115 mm
Oberflächenstruktur:
Grob
Farbe:
Grün
Länge x Breite:
10000 x 115 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
10
€ 7,90*
ab € 40,59*
€ 53,77*
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 37,48*
€ 53,79*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
6416868543797
ab € 25,29*
Ähnlich
Mirka
6416868543773
ab € 25,28*
Ähnlich
Mirka
6416868511796
ab € 25,31*
Ähnlich
Mirka
6,41687E+12
ab € 25,26*
Ähnlich
Mirka
8019002094
ab € 28,93*
Ähnlich
Mirka
8019002032
ab € 28,86*
Ähnlich
Mirka
8019002037
ab € 28,96*
Ähnlich
Mirka
805BY001943R
ab € 18,71*
Ähnlich
Mirka
805BY001953R
ab € 37,45*
Ähnlich
Mirka
805BY001373R
ab € 18,70*
Ähnlich
Mirka
8056800194
ab € 37,55*
Ähnlich
Mirka
8124102037
ab € 22,80*
Ähnlich
Mirka
8124102081
ab € 22,95*
Ähnlich
Mirka
8122301037
ab € 39,81*
Ähnlich
Mirka
8122301081
ab € 39,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.