Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpads Mirlon Soft R/G , ohne Haftung, ungelocht, P 320/360


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8061000021AX
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8061000021AX
EAN/GTIN:
     6416868953633
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad rot
handpad
  • Zum Schleifen und Reinigen. Doppelseitige Verwendung - grob und fein in einem Produkt.
  • Der saugfähige Schaumstoff in der Mitte macht Mirlon® Soft ideal für die Reinigung mit Reinigungsmitteln.
  • Die Produkte sind luftdicht verpackt, um das Austrocknen zu verhindern.
  • Nach dem Öffnen muss das Produkt wieder luftdicht verschlossen werden.
  • Weitere Informationen:
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Beton, Metall, Plastik, Farbe, Holz
    Länge:
    126 mm
    Dicke:
    33 mm
    Breite:
    88 mm
    Körnungen:
    P 320 / 360
    Farbe:
    rot / grün
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: handpad mirka, Schleifbogen, Schleif-Bogen, Schleifmittel, Mirka, Schleifklotz, Schleif-Pad, Schleifpad, Softpad, Schleifschwamm, Schleifmatte, Schleifvlies, Mirlon-Schleifvlies
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,03834* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,64*
    € 34,08
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,58*
    € 34,01
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,38*
    € 31,39
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    8790400112
    ab € 57,22*
    Ähnlich
    Mirka
    8790700112
    ab € 57,52*
    Ähnlich
    Mirka
    8790800112
    ab € 57,82*
    Ähnlich
    Mirka
    8790100112
    ab € 57,81*
    Ähnlich
    Mirka
    8790100118
    ab € 57,80*
    Ähnlich
    Mirka
    8790100122
    ab € 57,82*
    Ähnlich
    Mirka
    8790000110
    ab € 57,84*
    Ähnlich
    Mirka
    8791150111
    ab € 25,75*
    Ähnlich
    Mirka
    8791150110
    ab € 25,73*
    Ähnlich
    Mirka
    8791150112
    ab € 25,86*
    Ähnlich
    Mirka
    8791150115
    ab € 25,72*
    Ähnlich
    Mirka
    8791150118
    ab € 25,87*
    Ähnlich
    Mirka
    8061000011AX
    ab € 13,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.