Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpads Mirlon Soft W , ohne Haftung, ungelocht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8061000011AX
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8061000011AX
EAN/GTIN:
     6416868953626
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad weiß
handpad
  • Zum Reinigen, Ölen und Polieren empfindlicher geölter oder gewachster Oberflächen.
  • Beidseitige Nutzung. Saugfähiger Schaumstoff zum Auffangen von Flüssigkeiten (z. B. Öl oder Reinigungsmittel) auf der einen Seite und Vliesstoff ohne Schleifkörner auf der anderen Seite.
  • Die Produkte sind luftdicht verpackt.
  • Um ein Austrocknen des Produkts zu verhindern, muss es nach dem Öffnen wieder luftdicht verpackt werden.
  • Weitere Informationen:
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Glas, Fliesen, Metall, Plastik, Holz
    Länge:
    126 mm
    Dicke:
    23 mm
    Breite:
    88 mm
    Farbe:
    weiß
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: handpad mirka, Schleifbogen, Schleif-Bogen, Schleifmittel, Mirka, Schleifklotz, Schleif-Pad, Schleifpad, Softpad, Schleifschwamm, Schleifmatte, Schleifvlies, Mirlon-Schleifvlies
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,21334* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 18,84*
    € 22,42
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    8790400112
    ab € 57,22*
    Ähnlich
    Mirka
    8790700112
    ab € 57,52*
    Ähnlich
    Mirka
    8790800112
    ab € 57,82*
    Ähnlich
    Mirka
    8790100112
    ab € 57,81*
    Ähnlich
    Mirka
    8790100118
    ab € 57,80*
    Ähnlich
    Mirka
    8790100122
    ab € 57,82*
    Ähnlich
    Mirka
    8790000110
    ab € 57,84*
    Ähnlich
    Mirka
    8791150111
    ab € 25,75*
    Ähnlich
    Mirka
    8791150110
    ab € 25,73*
    Ähnlich
    Mirka
    8791150112
    ab € 25,86*
    Ähnlich
    Mirka
    8791150115
    ab € 25,72*
    Ähnlich
    Mirka
    8791150118
    ab € 25,87*
    Ähnlich
    Mirka
    8061000021AX
    ab € 18,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.