Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Premium 450/40 W , Ansaugvolumen 450 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 bar, inkl. 15m Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kompressor Premium 450/40 W , Ansaugvolumen 450 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 bar, mit Schlauchaufroller
Produktbild - Kompressor Premium 450/40 W , Ansaugvolumen 450 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 bar, mit Schlauchaufroller
Kompressor Premium 450/40 W , Ansaugvolumen 450 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 bar, inkl. 15m Schlauch
Artikel-Nr.:
     874-Kae-1.1817.00010
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.1817.00010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Kompressor Premium 450/40 W , Ansaugvolumen 450 l/min , Leistung 2,2 kW, Druck 10 bar, mit Schlauchaufroller

    PREMIUM-Handwerkerkompressoren – einzigartige Meister-Qualität
  • Premium-Handwerkerkompressoren haben wartungsarme Kaeser-Verdichterblöcke
  • Die Ventile aus korrosionsfreiem Edelstahl haben Ventilzungen mit wärmeableitender Hubbegrenzung. Dies stellt dichtes Schließen und längere Lebensdauer der Ventile sicher
  • Serienmäßig ist jeder Kaeser-Handwerkerkompressor mit speziellem, temperaturfestem Hochleistungsfluid befüllt. Somit entsteht an den Ventilen fast keine Ölkohle mehr. Zudem verdoppelt sich das Wechselintervall auf rund 1 000 Betriebsstunden
  • Elektromotor vom deutschen Hersteller
  • Anlauf bei Unterspannung
  • Behälter innen beschichtet
  • Druckminderer angebaut
  • Schlauchaufroller angebaut inkl. 20 m Schlauch
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Ansaugvolumen:
450 l/min
Füllvolumen ( entspricht Behälterfüllzeit von 3 bis 6 bar bei betriebswarmen Zustand ):
370 l/min
Behälterinhalt:
40 l
Druck:
10 bar
Motorleistung:
2,2 kW
Zylinderanzahl:
2
Schalldruckpegel nach ISO 2176:
75 dB(A)
Länge:
900 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
74 kg
Schlauchanschluss:
9 mm
Stromanschluss (50Hz) Wechselstrom:
230 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, mobile kompressoren kaeser, schlauch trommel, Kompressor, Druckluft, Kolbenkompressor, Doppelkolbenkompressor, Industriekompressor, Handwerkerkompressor, Compact-Verdichter-Technologie, Edelstahl-Ventilzunge, Hochleistungsfluid, Hochleistungs-Fluid, Premium-Kompressor, Classic-Kompressor, Car-Kompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.742,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,97*
€ 2.479,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,94*
€ 2.333,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.920,52*
€ 2.285,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,13*
€ 2.199,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,86*
€ 2.132,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.742,57*
€ 2.073,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaeser
1.1801.0
ab € 721,05*
Zubehör
Kaeser
1.1803.1
ab € 809,17*
Zubehör
Kaeser
1.1805.1
ab € 861,69*
Zubehör
Kaeser
1.1809.1
ab € 950,68*
Zubehör
Kaeser
1.1802.0
ab € 724,29*
Zubehör
Kaeser
1.1804.0
ab € 804,52*
Zubehör
Kaeser
1.1805.10010
ab € 952,98*
Zubehör
Kaeser
1.1806.0
ab € 856,50*
Zubehör
Kaeser
1.806.00010
ab € 951,49*
Zubehör
Kaeser
1.1810.0
ab € 950,03*
Zubehör
Kaeser
1.1810.00010
ab € 1.050,75*
Zubehör
Kaeser
1.180.910.010
ab € 1.046,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.