Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Werkstattpresse WPMH 15/2-Tischmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-81901
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     81901
EAN/GTIN:
     9004853819018
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse elmag
werkstattpresse
Tischmodell ● Pressleistung bis 15 t ● Einlassgröße max. 550 x 550 mm ● Manuell bedienbare Hydraulikpressen ● Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen ● Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern ● Formpressen von Rohren ● Stanzen mit Spezialstempeln ● Sehr gute Eignung für Belastungstest,Material- und Schweißnahtprüfungen ● Einlassgrößen von max. 550 x 550 bis max. 790 x 1.030 mm ● Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Pressentischverstellung ● Einzelmodelle mit Pressentischwinde für manuelle Höhenverstellung ● Hydraulikzylinder längs verschiebbar ● Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem ● Manuelle Umschaltung zwischen Leerlauf- und Arbeitsgeschwindigkeit ● Automatische Kolbenrückstellung ● Überlast-Sicherheitsventil ● Pressdruckmanometer ● Verchromter Zylinderkolben ● Zweiteilige Pressentischauflage mit Auflageblöcken in V-Form ● Robuste Schweißkonstruktion ● Pressleistung max.: 15t ● Hydraulischer Antrieb Handpumpe: Ja ● Fußpedal für Pumpe: - ● Zwei Antriebsgeschwindigkeiten: Ja ● Automatische Kolbenrückstellung: Ja ● Hydraulikzylinder seitlich verstellbar: Ja ● Pressentischwinde (Höhenverstellung): - ● Säulenmodell: - ● Maschinenhöhe: 1350mm ● Maschinenlänge ohne Pumpe: 690mm ● Maschinenbreite: 500mm ● Einlasslänge: 550mm ● Trägerbreite innen: 150mm ● Einlasshöhe min. / max.: 550mm ● Kolbenhub: 160mm ● Maschinenlänge mit Pumpe: 900mm ● Gewicht: 105kg ● ● Features: ●Serienausstattung- Überlast-Sicherheitsventil● - Pressdruckmanometer● - Zylinderkolben verchromt● - Pressentisch mit Absteckbolzen● - Auflageblöcke V-Form● - Betriebsanleitung / CE

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,45*
€ 1.018,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,54*
€ 1.023,30*
€ 4,90*
ab € 979,09*
€ 1.055,44*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,55*
€ 1.057,02*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.002,30*
€ 1.075,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,02*
€ 1.257,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,82*
€ 1.226,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,17*
€ 1.199,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,81*
€ 1.181,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,55*
€ 1.171,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.