| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p456624 Herst.-Nr.: 81901 EAN/GTIN: 9004853819018 |
| |
|
| | |
| - Überlast-Sicherheitsventil- Pressdruckmanometer- Zylinderkolben verchromt- Pressentisch mit Absteckbolzen- Auflageblöcke V-Form- Betriebsanleitung / CE - Tischmodell
- Pressleistung bis 15 t
- Einlassgröße max. 550 x 550 mm
- Manuell bedienbare Hydraulikpressen
- Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen
- Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern
- Formpressen von Rohren
- Stanzen mit Spezialstempeln
- Sehr gute Eignung für Belastungstest,Material- und Schweißnahtprüfungen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Hydraulische, WPMH, 15/2, - |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 936,10* | € 1.014,42* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 947,07* | € 1.018,61* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 981,07* | € 1.049,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 980,70* | € 1.051,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|