Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer/Schaber gerade, EPS 205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-43817
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43817
EAN/GTIN:
     9004853438172
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

TECHNISCHE FAKTEN

  • Gerade Bauform inkl. abgewinkeltem Flachmeißel 35 mm
  • Werkzeugloser Meißelwechsel
  • Ideal für großflächiges Abtragen von Farbschichten, Schweißnähten, etc.
  • Auch zum Meißeln geeignet
  • Zubehör optional erhältlich!
  • Meißel: 12,7mm 4-kant
  • Schlagzahl: 4.800 Schlag/min
  • Hubhöhe: 38 mm
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Luftbedarf: 425 l/min
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Vibration: 12,13 m/sec²
  • Schalldruckpegel: (1 m)98 dB(A)
  • Luftanschluss: 1/4 Zoll
  • Länge 380: mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: elmag druckluft-stemmhammer, druckluft meißelhammer, Druckluft-Hammer, Meißel-Hammer, Druckluft-Abbruchhammer, Abbruchhammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 129,35*
€ 158,85*
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 172,00*
€ 172,00*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 135,68*
€ 183,14*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 198,29*
€ 240,08*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42892
ab € 16,29*
Zubehör
ELMAG
42891
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.