Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag43817 Herst.-Nr.: 43817 EAN/GTIN: 9004853438172 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal zu großflächiges Abtragen von Farbschichten, Schweißnähten, etc.
- auch zum Meißeln geeignet
- gerade Bauform inkl. abgewinkeltem Flachmeißel 35 mm
- werkzeugloser Meißelwechsel
- Zubehör optional erhältlich!
- Meißel: 4-kant, 12,7 mm
- Schlagzahl: 4.800 U/min
- Hubhöhe: 38 mm
- Luftbedarf: 425 l/min
- Luftanschlus: 1/4"
- Vibration: 12,13 m/s²
- Schalldruckpegel: 98 dB(A)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,1 kg | Länge: | 380 mm | max. Betriebsdruck: | 6,3 bar | Typ: | Meißelhammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,42* | € 159,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,00* | € 172,00* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 134,81* | € 183,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,33* | € 239,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|