Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Meißelhammer/Schaber gerade EPS 205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Meißelhammer/Schaber gerade
DL-Meißelhammer/Schaber gerade
Artikel-Nr.:
     C6014-43817
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43817
EAN/GTIN:
     9004853438172
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
  • Gerade Bauform inkl. abgewinkeltem Flachmeißel 35 mm
  • Werkzeugloser Meißelwechsel
  • Ideal für großflächiges Abtragen von Farbschichten, Schweißnähten, etc.
  • Auch zum Meißeln geeignet
  • Zubehör optional erhältlich!
Weitere Informationen:
Meißel:
12,7 mm
Schlagzahl:
4800 Schlag/min
Hubhöhe:
38 mm
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
425 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
12.13 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
98 dB(A)
Länge:
380 mm
Gewicht:
2.1 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42892
ab € 16,20*
Zubehör
ELMAG
42891
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.