| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-13.410.012 Herst.-Nr.: 13.410.012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand gelb 90x150cm Anwendung: - bei überwiegend stehenden Tätigkeiten
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- vor Maschinen, Tischen, Packstationen
- Küchen, Kantinen
Beschreibung: - 2-lagige Matte aus geschäumtem PVC
- strukturierte & rutschhemmende Oberfläche
- Riffelblechoptik
- Rückseite rutschhemmend
- umlaufend abgeschrägter Stolperschutzrand
Eigenschaften - ermüdungshemmend
- temperaturisolierend
- schallisolierend
- gute Rutschhemmung (beidseitig)
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- weitgehend chemikalienresistent
- einfache Reinigung
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 90 x 150 cm | Stärke: | 14 mm | Gewicht: | 7 kg | Farbe: | schwarz | Längsränder: | gelb |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, Wabenmatten, Eingangsmatten, Gummimatten, Schmutzfangmatten, Türmatten, Nässeschutzmatte, Schutzmatte, Logomatte, Eingangs-Matte, Antirutschmatte |
| | |
| |