| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-13.700.001 Herst.-Nr.: 13.700.001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kniematte schwarz 53x36x2,5cm Anwendung: - bei knieenden Tätigkeiten
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
Beschreibung: - Matte aus geschäumtem PVC-Nitril
Eigenschaften - entlastet Knie und Rücken
- temperaturisolierend
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- innen und außen einsetzbar
- weitgehend öl- und chemikalienresistent
- nicht leitend
- silikonfrei
- einfache Reinigung
- integrierter Tragegriff
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 53 x 36 cm | Stärke: | 2,5 mm | Gewicht: | 0,45 kg | Farbe: | schwarz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |