| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-11.210.301 Herst.-Nr.: 11.210.301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| dmd Antirutsch-Epoxidbodenbeschichtung Standard grau 5kg Anwendung: - für leichte bis mittlere Beanspruchung in gewerblichen und industriellen Anlagen aller Art
- kleinere Läger ohne Staplerverkehr
- Betriebsstätten
- Werkstätten
- Ausstellungsräume und -hallen
- Lebensmittelindustrie
- Molkereien, Brauereien, Bäckereien, Metzgereien, Zerlegebetriebe, Schlachthöfe
- Einfach und schnell aufzutragende Antirutschbodenbeschichtung für leichte und mittlere Beanspruchung in Gewerbe und Industrie
Beschreibung: - 2-Komponenten-Epoxidharzsystem
- bestehend aus Epoxidharz und Härter
- auf Wasserbasis (lösemittelfrei)
- dickschichtige Hochleistungsbeschichtung
Eigenschaften - sehr einfach zu verarbeiten, keine Fachkenntnisse erforderlich
- selbstglättend nach dem Auftragen mit der Farbrolle
- hervorragende Haftung auf Beton-, Stein- und bestimmten Asphaltböden
- auch auf bereits beschichteten Untergründen anwendbar
- nur eine Schicht erforderlich
- rutschhemmende Oberfläche, R10 (BGR 181)
- gut zu reinigen
- staubfrei
- undurchlässig
- geruchsarm
- widerstandsfähig gegen Öl, Kraft- und Schmierstoffe sowie Löse- und Reinigungsmittel
- chemikalienresistent gegen verdünnte Säuren, Basen, Salz- und Zuckerlösungen
- weitgehend bakterienresistent
- steigert den Härtegrad von Betonböden
- Verbrauch 5kg für 15-20qm
- vollständige chemische Aushärtezeit 7 Tage
- Verlegebedingung trocken, sauber, staub- und fettfrei
- Untergrundvorbehandlung durch Abschleifen oder Grundieren (DMD-16.200.001) empfohlen
- Grundierung bei offenen & porösen Untergründen erforderlich (DMD-16.200.001)
- frischer Beton muss vollständig ausgehärtet sein
- Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung maximal 30 Minuten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | Härtezeit (abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit): | 24-36 h | begehbar nach: | 6 h | Verlegetemperatur: | von +10 bis +30 °C | Inhalt: | 5 kg | Farbe: | grau | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spachtelmasse, Epoxidreparatur, Epoxid, 2-Komponenten, Epoxidharz, Betonreparatursystem, Asphaltreparatursystem, Fließspachtel, Bodenbeschichtung |
| | |
| |